Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierdose aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefrierdose aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere
Gefrierdose aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-284
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1115/002
EAN/GTIN:
     4003625111522
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Gefrierdose aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere Qualität Länge: 19,5 cm, Breite: 9,5 cm, Höhe: 6 cm,
Volumen: 1 l
Deckel bitte separat bestellen!

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.16 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 19,22*
€ 27,40*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 27,43*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,87*
€ 32,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 25,77*
€ 39,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
1116/002
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.