Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boston Cocktailshaker zweiteilig, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boston Cocktailshaker zweiteilig, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit
Boston Cocktailshaker zweiteilig, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-2874
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     398/040
EAN/GTIN:
     4003625039802
Suchbegriffe:
Boston-Shaker
Bostonshaker
Bar-Shaker
Barshaker
Boston Cocktailshaker zweiteilig, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schwarzem Dichtungsring aus Santopren®, Becher aus
dickwandigem Glas mit Cocktailvorschlägen (englisch) bedruckt Volumen: 0,4 l, Durchmesser maximal: 9 cm, Gesamthöhe: 28 cm [Angegeben ist das Nutzvolumen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 16,53*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,33*
€ 17,00*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,25*
€ 24,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.