Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puddingform aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet, gerade auslaufender Rand, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puddingform aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet, gerade auslaufender Rand, mit
Puddingform aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet, gerade auslaufender Rand, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-2970
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     519/150
EAN/GTIN:
     4003625051927
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen
Puddingform aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet, gerade auslaufender Rand, mit extra starker Bodenrundung, Materialstärke: 0,8 mm,
extra schwere Qualität Bodendurchmesser: 4 cm, Höhe: 6,5 cm, Durchmesser innen: 6 cm, Volumen: 150 ml

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.11 kg
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 7,05*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,68*
€ 7,26*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,91*
€ 10,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.