| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3010 Herst.-Nr.: 555/200 EAN/GTIN: 4003625055536 |
| |
|
| | |
| Passe-Tout Passiergerät aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, mit Doppelflügeltechnik mit drei auswechselbaren Sieb-Einsätzen (Ø 13 cm), geeignet für Topf-Ø 14-16 cm, schwere Qualität Volumen: 2 l, Durchmesser: 20 cm, Höhe: 11 cm [Mit je einem groben (Loch-Ø 4mm), feinen (Loch-Ø 3 mm) und extrafeinen (Loch-Ø 2 mm) Einsatz. Keine Zusatz-/Ersatzteile lieferbar.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 1.05 kg | Volumen: | 2.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,99* | € 46,96* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 38,07* | € 48,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 40,69* | € 51,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|