Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ragoutschälchen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem Rand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ragoutschälchen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem Rand,
Ragoutschälchen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem Rand,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3133
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     765/085
EAN/GTIN:
     4003625076500
Suchbegriffe:
Ragout fin Form
Ragoutfinform
Ragoutschälchen
Souffle-Form
Ragoutschälchen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem Rand, schwere Qualität Bodendurchmesser: 7,5 cm, Höhe: 4 cm,
Durchmesser innen: 7,5 cm, Volumen: 150 ml

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 6,08*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 6,24*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,72*
€ 7,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.