Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen 14 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen 14 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Schneebesen 14 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe,
Artikel-Nr.:
     2813-400-322
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     835/200
EAN/GTIN:
     4003625083515
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Schneebesen 14 dünne Drähte, aus Edelstahl 18/10, ohne Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2 cm, mittelschwere Qualität Länge: 20
cm, Drahtdurchmesser: 1,3 mm, Stiellänge: 10 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 4,24*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 4,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,48*
€ 5,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.