Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneebesen 30 cm aus Edelstahl 18/10 Stiellänge 13 cm cm, Drahtdurchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneebesen 30 cm aus Edelstahl 18/10 Stiellänge 13 cm cm, Drahtdurchmesser:
Schneebesen 30 cm aus Edelstahl 18/10 Stiellänge 13 cm cm, Drahtdurchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-400-323
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     835/300
EAN/GTIN:
     4003625083539
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Schneebesen 30 cm aus Edelstahl 18/10 Stiellänge 13 cm
cm, Drahtdurchmesser: 1,3 mm, Stiellänge: 13 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,09*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,01*
€ 5,18*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,41*
€ 7,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
949/250
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.