| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3230 Herst.-Nr.: 986/155 EAN/GTIN: 4003625098601 |
| |
|
| | |
| Ravioliausstecher, rund Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10, Ausstecher aus hartverchromten Zinkguss Länge: 15,5 cm, Durchmesser: 6 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.09 kg | Oberfläche: | matt / glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,64* | € 5,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,67* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|