Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührspatel ganz aus Edelstahl, hochglänzend, Stieldicke Ø 2,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührspatel ganz aus Edelstahl, hochglänzend, Stieldicke Ø 2,5 cm,
Rührspatel ganz aus Edelstahl, hochglänzend, Stieldicke Ø 2,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3240
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1030/060
EAN/GTIN:
     4003625103015
Suchbegriffe:
Rührspachtel Gastronomie
Rührspaten Gastronomie
rührspaten gastronomie edelstahl
rührspachtel gastronomie
Rührspatel ganz aus Edelstahl, hochglänzend, Stieldicke Ø 2,5 cm, Materialstärke des Spatels: 2,0 mm, schwere Qualität Spatelmaß:
23 cm x 12 cm, Gesamtlänge: 61 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.58 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 21,82*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,05*
€ 22,48*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,92*
€ 27,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.