Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackschaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlose Schaufel mit offenem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackschaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlose Schaufel mit offenem
Sackschaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlose Schaufel mit offenem
Artikel-Nr.:
     2813-400-3255
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1038/090
EAN/GTIN:
     4003625103817
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gewürzschaufel
Mehl-Schaufel
Sackschaufel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlose Schaufel mit offenem Hohlgriff, schwere Qualität Durchmesser Schaufel:
9 cm, Länge: 16 cm, Schaufellänge: 14 cm, Volumen: 0,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 24,94*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 18,35*
€ 25,71*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,68*
€ 31,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.