Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte, achteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Länge: 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte, achteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Länge: 41
Platte, achteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Länge: 41
Artikel-Nr.:
     2813-400-3381
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1440/440
EAN/GTIN:
     4003625144025
Platte, achteckig aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Länge: 41 cm, Breite: 31,5 cm, Höhe: 2,4 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.31 kg
Form:
achteckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,29*
€ 57,11*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 58,34*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 57,11*
€ 73,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.