Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Artikel-Nr.:
     2813-400-3557
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2000/400
EAN/GTIN:
     4003625200059
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra schwere Qualität, Herstellung auf Original-
WALTER-Werkzeugen Volumen: 22 l, Durchmesser innen: 40 cm, Höhe: 24 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.95 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 69,02*
€ 87,13*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 71,48*
€ 89,71*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 89,87*
€ 114,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.