Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Fleischtopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-3641
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2207/500
EAN/GTIN:
     4003625220897
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Fleischtopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem) Schüttrand, verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität Volumen: 60 l, Durchmesser innen: 50 cm, Höhe außen: 33 cm, Bodendurchmesser: 49 cm [Deckel bitte separat bestellen (Serie 2261)]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
50.00 cm
Gewicht:
8.85 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
gebürstet
Volumen:
60.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 149,44*
€ 179,95*
Lager 2813
20
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 179,97*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 201,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/500
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.