Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 36 cm hochglänzendem)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 36 cm hochglänzendem)
Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 36 cm hochglänzendem)
Artikel-Nr.:
     2813-400-3644
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2209/360
EAN/GTIN:
     4003625220958
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 36 cm hochglänzendem) Schüttrand, verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität Volumen: 10 l, Durchmesser innen: 36 cm, Höhe außen: 12 cm, Bodendurchmesser: 36 cm [Deckel bitte separat bestellen (Serie 2261)]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
3.49 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
gebürstet
Volumen:
10.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 49,31*
€ 61,38*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,30*
€ 62,94*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 61,86*
€ 77,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/360
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.