Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wender mit schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, aus flexiblem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wender mit schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, aus flexiblem
Wender mit schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, aus flexiblem
Artikel-Nr.:
     2813-400-3664
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2252/065
EAN/GTIN:
     4003625225212
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Wender mit schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid-Griff, aus flexiblem Edelstahl 18/0 Spatelmaß: 10 cm x 6,5
cm, Gesamtlänge: 26 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,40*
€ 22,65*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,67*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,80*
€ 24,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 29,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.