Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiseimer, doppelwandig doppelwandig, aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiseimer, doppelwandig doppelwandig, aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend,
Eiseimer, doppelwandig doppelwandig, aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3688
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2366/300
EAN/GTIN:
     4003625236607
Suchbegriffe:
Eisbehälter Gastronomie
Eisgefäß Gastronomie
Speiseeisbehälter
Eis-Eimer
Eiseimer, doppelwandig doppelwandig, aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, innen seidenmatt gebürstet, mit Tragebügel und
doppelwandigem Deckel, Lieferung mit Zange (20 cm), schwere Qualität Volumen: 3 l, Höhe: 20 cm, Durchmesser außen: 18 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
1.63 kg
Oberfläche:
gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Eiseimer, eiseimer 3 l, eiseimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 39,03*
€ 51,31*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,08*
€ 52,87*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 44,79*
€ 58,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.