Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspülkorb KLEINTEILE engmaschig, aus gelbem Polypropylen, DIN 66075-F,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspülkorb KLEINTEILE engmaschig, aus gelbem Polypropylen, DIN 66075-F,
Geschirrspülkorb KLEINTEILE engmaschig, aus gelbem Polypropylen, DIN 66075-F,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3716
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2522/050
EAN/GTIN:
     4003625252225
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb
Geschirrspülkorb KLEINTEILE engmaschig, aus gelbem Polypropylen, DIN 66075-F, stapelbar, hitzeresistent bis +120C Länge außen: 50 cm,
Breite außen: 50 cm, Höhe außen: 10 cm, Farbe: gelb [passend in Besteckwagen siehe Artikelserie 8107]

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.53 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 28,09*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 21,39*
€ 28,94*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,29*
€ 34,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.