Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, innen elektropoliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, innen elektropoliert,
Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, innen elektropoliert,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3730
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2620/100
EAN/GTIN:
     4003625262033
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, innen elektropoliert, mit Schüttrand, innen und außen graduiert (außen mit
Maßzahlen), schwere Qualität Volumen: 1 l, Durchmesser: 11 cm, Höhe: 13,5 cm [Messskala: 1/4 l, 1/2 l, 3/4 l, 1 l]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 11,36*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,72*
€ 11,68*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,40*
€ 16,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.