Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe
Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe
Artikel-Nr.:
     2813-400-3776
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3017/030
EAN/GTIN:
     4003625301763
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne edelstahl contacto

Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe stumpf geschweißt (daher absolut hygienisch), extra
schwere Qualität Volumen: 0,3 l, Höhe: 11 cm [*mit zusätzlichem Tragebügel]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere edelstahl, cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 17,01*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,31*
€ 17,43*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,78*
€ 20,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.