Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe
Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe
Artikel-Nr.:
     2813-400-3777
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3017/060
EAN/GTIN:
     4003625301718
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne edelstahl contacto

Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe stumpf geschweißt (daher absolut hygienisch), extra
schwere Qualität Volumen: 0,6 l, Höhe: 15 cm [*mit zusätzlichem Tragebügel]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere edelstahl, cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 28,36*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,26*
€ 29,22*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 23,44*
€ 31,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.