Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, literweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, literweise
Messeimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, literweise
Artikel-Nr.:
     2813-400-3859
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3100/015
EAN/GTIN:
     4003625310031
Suchbegriffe:
Messeimer
contacto messeimer 15l
messeimer
messeimer 15 l

Messeimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, literweise graduiert, mit Henkelgriff und Ausgussschnaupe, extra
schwere Qualität, Deckel hierzu 3006 Durchmesser: 27 cm, Höhe: 30 cm, Stärke: 0,8 mm, Volumen: 15 l [Deckel bitte separat bestellen (Art. 3006).]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
2.66 kg
Oberfläche:
glänzend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,68*
€ 241,30*
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 262,11*
€ 311,42*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 351,39*
€ 407,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,46*
€ 502,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,54*
€ 354,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.