| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3863 Herst.-Nr.: 3160/220 EAN/GTIN: 4003625316002 |
| |
|
| | |
| Passier- und Brühsieb ganz aus Edelstahl 18/10, Gestell elektropoliert, hygienische Konstruktion, Griff ist handlich oval, besonders stabil durch Verstärkungsbügel, zusätzliche Einsätze (siehe 3161) einfach auswechselbar, Standard: Lieferung mit mittlerem Gewebe, extra stabile Qualität Volumen: 3,5 l, Durchmesser: 22 cm, Stiellänge: 28 cm [Siebe mit mittlerem Gewebe (1,5 mm).]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.65 kg | Form: | oval |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,26* | € 48,96* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 38,62* | € 49,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 41,35* | € 52,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|