Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hackblock aus Holz aus verleimter und verzahnter Weißbuche, ohne Spannreifen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hackblock aus Holz aus verleimter und verzahnter Weißbuche, ohne Spannreifen.
Hackblock aus Holz aus verleimter und verzahnter Weißbuche, ohne Spannreifen.
Artikel-Nr.:
     2813-400-3946
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3644/404
EAN/GTIN:
     4003625364423
Suchbegriffe:
Hackblock
Hackklotz
hackblock

Hackblock aus Holz aus verleimter und verzahnter Weißbuche, ohne Spannreifen. Separat bestellen: stabiles Untergestell aus 40 mm
Vierkantstahlrohr aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet, mit höhenverstellbaren Füßen aus grauem Kunststoff Länge: 40 cm, Breite: 40 cm, Höhe: 25 cm [Untergestell und Block ergeben eine Arbeitshöhe von etwa 85 cm.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
30.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 279,98*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 235,07*
€ 288,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,56*
€ 293,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.