| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3947 Herst.-Nr.: 3644/504 EAN/GTIN: 4003625364430 |
| |
|
| | |
| Hackblock aus Holz aus verleimter und verzahnter Weißbuche, ohne Spannreifen. Separat bestellen: stabiles Untergestell aus 40 mm Vierkantstahlrohr aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet, mit höhenverstellbaren Füßen aus grauem Kunststoff Länge: 50 cm, Breite: 40 cm, Höhe: 25 cm [Untergestell und Block ergeben eine Arbeitshöhe von etwa 85 cm.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 45.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,13* | € 342,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,77* | € 352,50* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,48* | € 436,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|