Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage, die Armatur wird durch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwaschbecken aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage, die Armatur wird durch
Handwaschbecken aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage, die Armatur wird durch
Artikel-Nr.:
     2813-400-3975
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4001/100
EAN/GTIN:
     4003625400107
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Handwaschbecken aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage, die Armatur wird durch Kniehebelmechanismus bedient Länge: 40 cm,
Breite: 33 cm, Höhe: 23 cm [Technische Daten auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
6.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,87*
€ 286,98*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 252,79*
€ 306,58*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 330,70*
€ 399,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.