Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ragout-/ Becherschälchen aus Aluminium, zylindrische Form, mit gebördeltem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ragout-/ Becherschälchen aus Aluminium, zylindrische Form, mit gebördeltem Rand
Ragout-/ Becherschälchen aus Aluminium, zylindrische Form, mit gebördeltem Rand
Artikel-Nr.:
     2813-400-3983
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4020/765
EAN/GTIN:
     4003625402002
Suchbegriffe:
Ragout fin Form
Ragoutfinform
Ragoutschälchen
Souffle-Form
Ragout-/ Becherschälchen aus Aluminium, zylindrische Form, mit gebördeltem Rand Bodendurchmesser: 7,5 cm, Höhe: 3,9 cm,
Durchmesser innen: 7,5 cm, Volumen: 175 ml

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 3,00*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 3,07*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,81*
€ 3,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.