Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dariolform aus Aluminium Bodendurchmesser: 5 cm, Höhe: 3,5 cm, Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dariolform aus Aluminium Bodendurchmesser: 5 cm, Höhe: 3,5 cm, Durchmesser
Dariolform aus Aluminium Bodendurchmesser: 5 cm, Höhe: 3,5 cm, Durchmesser
Artikel-Nr.:
     2813-400-3988
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4024/060
EAN/GTIN:
     4003625402415
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen
Dariolform aus Aluminium Bodendurchmesser: 5 cm, Höhe: 3,5 cm, Durchmesser innen: 6 cm, Volumen: 90 ml [Preis und Verpackung
einzeln.]

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: dariolform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,84*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 0,89*
€ 1,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,30*
€ 2,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.