Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, mit Schüttrand, innen und außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, mit Schüttrand, innen und außen
Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, mit Schüttrand, innen und außen
Artikel-Nr.:
     2813-400-4029
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2625/200
EAN/GTIN:
     4003625262538
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Maß, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, mit Schüttrand, innen und außen graduiert, mit Maßzahlen außen, extra schwere Qualität Volumen:
2 l, Durchmesser innen: 14 cm, Höhe: 14 cm (Messstriche in 1/2 l - Schritten)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.56 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 48,82*
€ 61,65*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 48,57*
€ 61,67*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,09*
€ 64,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.