Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kessel-/Fleischgabel geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium- Stahl, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kessel-/Fleischgabel geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium- Stahl, mit
Kessel-/Fleischgabel geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium- Stahl, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-4055
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3336/600
EAN/GTIN:
     4003625333634
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Kessel-/Fleischgabel geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium- Stahl, mit Hakengriff aus Edelstahl 18/10, schwere Qualität
Zinkenlänge: 9,5 cm, Gesamtlänge: 60 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.41 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 21,02*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 15,56*
€ 21,64*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,73*
€ 21,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.