Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Sauteuse aus Aluminium mit PTFE-Beschichtung, plangedrehter Boden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Sauteuse aus Aluminium mit PTFE-Beschichtung, plangedrehter Boden,
Antihaft-Sauteuse aus Aluminium mit PTFE-Beschichtung, plangedrehter Boden,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4114
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5075/240
EAN/GTIN:
     4003625507509
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Brat-Pfanne
Antihaft-Sauteuse aus Aluminium mit PTFE-Beschichtung, plangedrehter Boden, Edelstahlgriff dreifach vernietet, extra schwere
Qualität Durchmesser: 24 cm, Höhe: 7 cm, Stärke: 4 mm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.98 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 46,21*
€ 57,98*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 46,54*
€ 58,57*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,85*
€ 62,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.