| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4117 Herst.-Nr.: 5077/360 EAN/GTIN: 4003625507752 |
| |
|
| | |
| Antihaft-Lyonerpfanne aus Aluminium mit hochwertiger PTFE-Beschichtung, plangedrehter Boden, Edelstahlgriff dreifach vernietet, extra schwere Qualität Durchmesser: 36 cm, Höhe: 5,5 cm, Stärke: 5 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 2.09 kg | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Bratpfanne (Edelstahl), Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Lyoner-Bratpfanne, Lyoner-Pfanne, Lyonerbratpfanne, Lyonerpfanne, Lyoneser-Pfanne, Lyoneserpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft 36 cm, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne antihaft aluminium |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,56* | € 73,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 59,15* | € 74,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 62,84* | € 78,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|