| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-414 Herst.-Nr.: 7011/200 EAN/GTIN: 4003625701167 |
| |
|
| | |
| GN-Behälter Serie 7000 aus Edelstahl 18/10 DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke: 0,8 mm, schwere Qualität. Die GastroNorm-Behälter von CONTACTO sind kompatibel zu dem deutschen Industriestandard. Deckel bitte separat bestellen. Tiefe: 20 cm, Volumen: 28 l, GN: 1/1 [GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 2.53 kg | stapelbar: | Ja | Volumen: | 28.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,40* | € 51,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 39,85* | € 52,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 41,45* | € 54,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|