| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-415 Herst.-Nr.: 7211/200 EAN/GTIN: 4003625721141 |
| |
|
| | |
| GN-Behälter mit Fallgriffen Serie 7200, aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar Tiefe: 20 cm, Volumen: 28 l, GN: 1/1 [Deckel bitte separat bestellen.GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 2.27 kg | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,47* | € 55,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 42,86* | € 56,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 44,87* | € 58,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|