Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leberkäsform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leberkäsform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand,
Leberkäsform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4193
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5408/350
EAN/GTIN:
     4003625540841
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform
Leberkäsform aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit schmalem glatten Rand, schwere Qualität Länge innen: 35 cm, Breite innen: 14 cm,
Höhe: 9 cm, Volumen: 3,7 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.84 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 22,38*
€ 29,49*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 29,49*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,65*
€ 32,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.