Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Griff, sterilisierbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Griff, sterilisierbar,
Trichter aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Griff, sterilisierbar,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4194
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5420/050
EAN/GTIN:
     4003625542012
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Trichter aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Griff, sterilisierbar, mit Seitennut zur Ableitung der Behälterluft, schwere Qualität
Durchmesser Durchlauf: 0,7 cm, Höhe: 6,5 cm, Durchmesser innen: 4,5 cm, Volumen: 0,02 l (ohne Griff, ohne Seitennut.) [Maßangabe Durchlauf bezieht sich auf den unteren Außendurchmesser des Stutzens.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,96*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,86*
€ 11,29*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,01*
€ 14,32*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 17,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.