Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glattem Schüttrand, handlicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glattem Schüttrand, handlicher
Schöpfer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glattem Schüttrand, handlicher
Artikel-Nr.:
     2813-400-4202
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5455/150
EAN/GTIN:
     4003625545525
Schöpfer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glattem Schüttrand, handlicher Rohrgriff, schwere Qualität Durchmesser: 20 cm,
Höhe: 7,5 cm, Stiellänge: 13 cm, Volumen: 1,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 25,99*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 18,94*
€ 26,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,34*
€ 32,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.