Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne flache Form, aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne flache Form, aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss,
Bratpfanne flache Form, aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4207
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5503/200
EAN/GTIN:
     4003625550314
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Bratpfanne flache Form, aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus
Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, mit Stiel aus Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, hochwertiges Qualitätsprodukt Durchmesser: 20 cm, Höhe: 3 cm, Stiellänge: 20 cm, Bodendurchmesser: 17,5 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 5509 bei Artikelserie 5509)]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 36,12*
€ 45,38*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 36,63*
€ 45,83*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,18*
€ 47,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.