| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4212 Herst.-Nr.: 5508/240 EAN/GTIN: 4003625550826 |
| |
|
| | |
| Lyoneser Bratpfanne aus handgegossenem Aluminium-Granit-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, plangedrehter Boden, mit schwerem Stiel aus Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, hochwertiges Qualitätsprodukt Durchmesser: 24 cm, Höhe: 3,5 cm, Stiellänge: 22 cm, Bodendurchmesser: 18 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 5509 bei Artikelserie 5509)]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Durchmesser: | 24.00 cm | Gewicht: | 1.26 kg | Induktionsherd geeigent: | Nein | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Lyoner-Bratpfanne, Lyoner-Pfanne, Lyonerbratpfanne, Lyonerpfanne, Lyoneser-Pfanne, Lyoneserpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,28* | € 53,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 42,74* | € 53,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 45,42* | € 57,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|