| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4228 Herst.-Nr.: 5515/240 EAN/GTIN: 4003625551519 |
| |
|
| | |
| Antihaft-Bratpfanne aus 5 mm Aluminiumguss, einfache PTFE Antihaftbeschichtung, mit hochglänzend poliertem Griff aus Edelstahl, plangedrehter Boden, mittelschwere Qualität. Geeignet für Elektro-, Gas- und Keramikherde. Nicht geeignet für Induktionsherde. Durchmesser innen: 24 cm, Höhe: 5 cm, Bodendurchmesser: 18 cm, Stiellänge: 27 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.05 kg | Induktionsherd geeigent: | Nein | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft aluminium, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne antihaft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,14* | € 37,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 29,31* | € 37,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 31,28* | € 40,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|