Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaftpfanne, quadratisch mit gerillter Bodenfläche, aus handgegossenem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaftpfanne, quadratisch mit gerillter Bodenfläche, aus handgegossenem
Antihaftpfanne, quadratisch mit gerillter Bodenfläche, aus handgegossenem
Artikel-Nr.:
     2813-400-4241
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5574/230
EAN/GTIN:
     4003625557412
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Antihaftpfanne, quadratisch mit gerillter Bodenfläche, aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung
aus Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, mit Stiel aus Edelstahl 18/10, hochwertiges Qualitätsprodukt Länge innen: 23 cm, Breite innen: 23 cm, Höhe: 3 cm, Bodendurchmesser: 18 cm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
23.00 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
1.30 kg
Form:
quadratisch
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 70,22*
€ 86,91*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 71,08*
€ 87,75*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 73,95*
€ 91,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
5504/250
ab € 57,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.