Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne, induktionsgeeignet hohe Form, aus handgegossenem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne, induktionsgeeignet hohe Form, aus handgegossenem
Bratpfanne, induktionsgeeignet hohe Form, aus handgegossenem
Artikel-Nr.:
     2813-400-4252
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5579/240
EAN/GTIN:
     4003625557924
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Bratpfanne, induktionsgeeignet hohe Form, aus handgegossenem Aluminium-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus
Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, mit Stiel aus Edelstahl 18/10, hochwertiges Qualitätsprodukt Durchmesser: 24 cm, Höhe: 7 cm, Stiellänge: 20 cm, Bodendurchmesser: 18 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 5509 bei Artikelserie 5509).]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
1.56 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 66,91*
€ 83,73*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 67,51*
€ 84,51*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,36*
€ 87,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.