Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne, flach aus Gusseisen, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne, flach aus Gusseisen, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere,
Bratpfanne, flach aus Gusseisen, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4305
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5775/340
EAN/GTIN:
     4003625577540
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Bratpfanne, flach aus Gusseisen, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere, hochwertige Qualität Durchmesser innen: 34 cm, Höhe: 4,5 cm,
Stiellänge: 18 cm, Bodendurchmesser: 28 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
5.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 169,11*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 139,72*
€ 170,49*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 186,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.