Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckschaufel aus glasklarem Polycarbonat, ideal als Eisschaufel und zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckschaufel aus glasklarem Polycarbonat, ideal als Eisschaufel und zum
Mehrzweckschaufel aus glasklarem Polycarbonat, ideal als Eisschaufel und zum
Artikel-Nr.:
     2813-400-4320
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5848/175
EAN/GTIN:
     4003625584807
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Mehrzweckschaufel aus glasklarem Polycarbonat, ideal als Eisschaufel und zum Abfüllen in schmale Behältnisse zu verwenden
Schaufelmaß: 11 cm x 7 cm, Gesamtlänge: 25,5 cm, Portionsgröße: 0,2 l

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Eis-Schaufel, Eisschaufel, eis schaufel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 6,18*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,18*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,88*
€ 7,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.