| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4394 Herst.-Nr.: 6188/160 EAN/GTIN: 4003625618830 |
| |
|
| | |
| Beilageschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit geformten Lappengriffen, hergestellt auf Original-VDN®-Werkzeugen, schwere Qualität Volumen: 0,75 l, Durchmesser innen: 16 cm, Höhe: 5,5 cm [Keine Deckel zu den Beilageschüsseln lieferbar.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Durchmesser: | 16.00 cm | Gewicht: | 0.26 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,17* | € 14,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 10,48* | € 14,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,59* | € 20,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|