Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Backblech Gastronorm GN 1/1 aus 1,7 mm starkem Aluminium mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Backblech Gastronorm GN 1/1 aus 1,7 mm starkem Aluminium mit
Antihaft-Backblech Gastronorm GN 1/1 aus 1,7 mm starkem Aluminium mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-4427
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6377/530
EAN/GTIN:
     4003625637701
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Antihaft-Backblech Gastronorm GN 1/1 aus 1,7 mm starkem Aluminium mit PTFE-Beschichtung, Ränder 45 auslaufend Länge außen: 53 cm, Breite
außen: 32,5 cm, Höhe: 1 cm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.80 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,73*
€ 32,96*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 25,58*
€ 33,92*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,20*
€ 36,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.