| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4467 Herst.-Nr.: 6446/253 EAN/GTIN: 4003625644617 |
| |
|
| | |
| Tellerglocke, geschlossen aus Polypropylen, mit Griffmulden, temperaturbeständig von -20C bis +120C, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, recyclebar Tellerdurchmesser: 25,3 cm, Höhe: 6 cm, Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.19 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Cloche, Speise-Glocke, Speiseglocke, Teller-Glocke, Tellerabdeckung, Tellerdeckel, Tellerglocke, Essteller, Speiseteller, Teller, teller melamin, mikrowellenhaube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 7,01* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,54* | € 7,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,69* | € 10,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|