Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerglocke, geschlossen aus Polypropylen, mit Griffmulden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerglocke, geschlossen aus Polypropylen, mit Griffmulden,
Tellerglocke, geschlossen aus Polypropylen, mit Griffmulden,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4470
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6446/280
EAN/GTIN:
     4003625644648
Suchbegriffe:
Mikrowellen-Abdeckaube
Mikrowellen-Haube
Mikrowellenabdeckaube
Mikrowellenhaube
Tellerglocke, geschlossen aus Polypropylen, mit Griffmulden, temperaturbeständig von -20C bis +120C,
spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, recyclebar Tellerdurchmesser: 28 cm, Höhe: 6 cm, Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,00*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,59*
€ 7,19*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,56*
€ 9,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.