Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechschutzschürze für Personen mit Körpergröße von 174-186 cm komplett aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechschutzschürze für Personen mit Körpergröße von 174-186 cm komplett aus
Stechschutzschürze für Personen mit Körpergröße von 174-186 cm komplett aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-4531
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6556/055
EAN/GTIN:
     4003625655620
Suchbegriffe:
Ketten-Schürze
Kettenschürze
Stechschutz-Schürze
Stechschutzschürze
Stechschutzschürze für Personen mit Körpergröße von 174-186 cm komplett aus Edelstahldraht 1.4306, mit hygienischer und
ergonomischer TPU-Kunststoff-Kreuzberiemung, gemäß EN ISO 13998:2003 Schutzklasse 2 Länge: 85 cm, Breite: 60 cm [Weitere Größen auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.23 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenschürze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 154,22*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 126,37*
€ 158,23*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,97*
€ 174,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.