| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4547 Herst.-Nr.: 6635/415 EAN/GTIN: 4003625663076 |
| |
|
| | |
| Silikon-Backmatte, PETIT-FOURS mit 15 Formen aus reinem Silikon, terrakottafarben, spülmaschinenfest, geruchs- und geschmacksneutral, extrem langlebig, temperaturbeständig von -60C bis +230C, formstabil, Format: 30 x 17,5 cm Durchmesser: 4 cm, Höhe: 2 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Silikon | Gewicht: | 0.13 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,57* | € 7,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,73* | € 7,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,30* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|