Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter mit Bügelgriffen Serie 6700, aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter mit Bügelgriffen Serie 6700, aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw.
GN-Behälter mit Bügelgriffen Serie 6700, aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw.
Artikel-Nr.:
     2813-400-4563
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6711/150
EAN/GTIN:
     4003625671170
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter mit Bügelgriffen Serie 6700, aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar Tiefe: 15 cm, Volumen: 21 l, GN:
1/1 [GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725. Es passen nur die Deckel der Serie 6729 auf diese Behälter.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.44 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 54,41*
€ 70,06*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 54,43*
€ 70,09*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,23*
€ 73,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.